Legrand - Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C,2400mA - 050692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - USB
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - USB
finition raccordement 2 - autre
longueur du câble - 0 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971186040
Réf. Sonepar
00001118604
Réf. Fournisseur
050692
Marque
Legrand
type raccordement 1:
USB
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
USB
finition raccordement 2:
autre
longueur du câble:
0 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non
Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C avec fonction USB OTG (On The GO) qui permet aux périphériques d'échanger les données directement, sans avoir besoin de passer par un ordinateur hôte - finition aluminium
Les Atouts de l'article:
Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C Puissance : 5V - 2.4A - 12W - 1 port USB Type-A d’un côté - 1 prise USB Type-C de l’autre côté - Gris 2 fonctions :- recharge : 2400mA- transfert et synchronisation de données (films, musique ...) : transmission de données de 5 Gbps (10 fois plus rapide que l'USB 2.0) USB 3.0 , compatible avec tous les appareils avec USB 1.1/2.0/3.0 Enveloppe en aluminium
Les Atouts de l'article:
Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C Puissance : 5V - 2.4A - 12W - 1 port USB Type-A d’un côté - 1 prise USB Type-C de l’autre côté - Gris 2 fonctions :- recharge : 2400mA- transfert et synchronisation de données (films, musique ...) : transmission de données de 5 Gbps (10 fois plus rapide que l'USB 2.0) USB 3.0 , compatible avec tous les appareils avec USB 1.1/2.0/3.0 Enveloppe en aluminium


