Legrand - Alimentation électrique de sécurité 24V - 50W - 040513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 21.6...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 98...264 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972640183
Réf. Sonepar
00001264018
Réf. Fournisseur
040513
Marque
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
21.6...28.8 V
courant de sortie max. 1:
2 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
98...264 V
2e tension de sortie:
21.6...28.8 V
courant de sortie max. 2:
2 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
98...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
322 mm
hauteur:
248 mm
profondeur:
126 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6VCaractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50WCourant de sortie maximal en continu, tout en assurant la charge des batteries : 2-C/18A où C est la capacité de la batterie en Ah
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


