Legrand - Alimentation modulaire - pour ligne BUS KNX - 320mA - 003506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 640 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972052399
Réf. Sonepar
00001205239
Réf. Fournisseur
003506
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
640 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
7
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Filtre intégre pour éviter le court-circuit des messages du BUSAvec sortie 30V additionnelle non filtréeTension 150-275 VAC8 modules DINPermet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


