Legrand - Ampèremètre analogique - branchement via transfo (T.I.) - 004600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...2000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 45 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060046002
Réf. Sonepar
00001004600
Réf. Fournisseur
004600
Marque
Legrand
plage de mesure:
0...2000 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
45 °
valeur finale nominale de l'échelle:
5 A
classe de précision:
0.015
puissance dissipée:
1.1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
largeur en nombre de modules:
4
système de mesure:
autre
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampèremètre analogique pour mesure sur rail Livré sans cadran 4 modules DIN Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1


