Legrand - Angle plat variable pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc - 030303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 75 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060303037
Réf. Sonepar
00001030303
Réf. Fournisseur
030303
Marque
Legrand
hauteur:
20 mm
largeur:
75 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


