Legrand - Anneaux de protection pour conduit flexible TR annelé tressé Ø intérieur 25,5mm - 666953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 25 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561597211
Réf. Sonepar
00001666953
Réf. Fournisseur
666953
Marque
Legrand
diamètre externe:
32 mm
diamètre intérieur:
25 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Anneaux de protection pour conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP Ø intérieur 25,5mm
Les Atouts de l'article:
Anneaux de protection pour conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tresséPour filetage ISO et PG Ø intérieur 25,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Anneaux de protection pour conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tresséPour filetage ISO et PG Ø intérieur 25,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


