Legrand - Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1600x800x600mm - RAL7035 - 047245

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1600x800x600mm - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 799 mm

  • hauteur - 1625 mm

  • profondeur - 613 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060472450

Réf. Sonepar

00001047245

Réf. Fournisseur

047245

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

799 mm

hauteur:

1625 mm

profondeur:

613 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

pays de fabrication:

ITALIE

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 Nema 12 - 1600x800x600mm avec 1 porte réversible - fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - ajour bas - panneau arrière démontable - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Armoire Altis assemblable métalDimensions :- profondeur 600mm- hauteur 1600mm - largeur 800mm- poids 88,2kgIP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n°74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262, Nema 12, 12KRAL7035 - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60?m) - Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques1 porte pleine réversible - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand