Legrand - Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1800x600x400mm - RAL7035 - 047203

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1800x600x400mm - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 599 mm

  • hauteur - 1825 mm

  • profondeur - 413 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060472030

Réf. Sonepar

00001047203

Réf. Fournisseur

047203

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

599 mm

hauteur:

1825 mm

profondeur:

413 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

pays de fabrication:

ITALIE

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 Nema 12 - 1800x600x400mm avec 1 porte réversible - fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - ajour bas - panneau arrière démontable - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Armoire Altis assemblable métal IP55 - IK10Dimensions :- Hauteur 1800mm - Largeur 600mm- Profondeur 400mm- Poids 71kgRAL7035 - 1 porte réversible - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60?m) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Ajour basExcellente tenue à la corrosion et aux agents chimiquesNema 12, 12K - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand