Legrand - Armoire de distribution métal XL3HP 630 1800mm 12 modules - 2AR18012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 1856 mm
profondeur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972430333
Réf. Sonepar
00001243033
Réf. Fournisseur
2AR18012
Marque
Legrand
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
1856 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Dimensions extérieures : hauteur 1856mm - largeur 400mm - profondeur 231mm IP30 - IK07 avec plastron et sans porte Montants fonctionnels fixés à l'arrière de l'armoire pour plus de rigidité À assembler - Tous les côtés sont amovibles pour faciliter l'assemblage et l'installation Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


