Legrand - Art d'Arnould - poussoir à levier + VV -1P- Mémoire or Brossé - AR67205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage 2 - contact à poussoir, contact à fermeture
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973169010
Réf. Sonepar
00001316901
Réf. Fournisseur
AR67205
Marque
Legrand
garnissage 2:
contact à poussoir, contact à fermeture
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
couleur:
or
équipement 2:
va-et-vient
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de pôles:
1
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
51.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


