Legrand - Art d'Arnould - Prise RJ45 6A STP Mémoire or Brossé - AR67209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973169058
Réf. Sonepar
00001316905
Réf. Fournisseur
AR67209
Marque
Legrand
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
or
composition:
mécanisme complet avec plaque
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


