Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Art d'Arnould - VV + poussoir à levier -1P- Mémoire or Brossé - AR67203

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973169102

Réf. Sonepar

00001316910

Réf. Fournisseur

AR67203

Marque

Legrand

garnissage 2:

va-et-vient

nombre total de prises:

0

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

or

équipement 2:

contact à poussoir, contact à fermeture

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de pôles:

1

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

51.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interrupteur va-et-vient + 1 commande poussoir à levier 1 poste Art d'Arnould Mémoire Or Brossé - à monter dans une boîte d'encastrement selon le type de mur et le nombre de postes

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand