Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Art d'Arnould - 2x2P+T + double prise RJ45 6A STP-3P- Mémoire or Brossé - AR67214

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - or

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973168891

Réf. Sonepar

00001316889

Réf. Fournisseur

AR67214

Marque

Legrand

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

or

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

finition métallique:

Oui

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

222 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

1 prise 2x2 P+T + 1 prise double RJC 6A STP 3 postes Art d'Arnould Mémoire Or Brossé - à monter dans une boîte d'encastrement selon le type de mur et le nombre de postes

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand