Legrand - Art d'Arnould univers Epure inter lumière et volets MyHOME_Up - acier miroir - 67683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - galvanisé
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620676837
Réf. Sonepar
00012067683
Réf. Fournisseur
67683
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
chrome
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP21
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


