Legrand - Art d'Arnould univers Epure interrupteur double lumière MyHOME_Up - acier miroir - 67682

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - galvanisé

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620676820

Réf. Sonepar

00012067682

Réf. Fournisseur

67682

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

galvanisé

couleur:

chrome

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Interrupteur BUS 2 circuits avec marquage ON OFF pour lumière et boutons chromés MyHOME Art d'Arnould univers Epure finition Acier miroir monobloc format 1 poste

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand