Legrand - Art d'Arnould univers Epure interrupteur lumière MyHOME_Up - acier miroir - 67681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - galvanisé
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620676813
Réf. Sonepar
00012067681
Réf. Fournisseur
67681
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
chrome
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


