Legrand - Art d'Arnould univers Mémoire poussoir lum. "Porte" et "Lumière" - acier brossé - 67193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil complet
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620671931
Réf. Sonepar
00012067193
Réf. Fournisseur
67193
Marque
Legrand
composition:
appareil complet
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
4
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
contact à fermeture
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
brillant
couleur:
acier inoxydable (inox)
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
151 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Guichet lumineux en 2 postes avec marquages Porte et Lumière, muni de boutons poussoirs ronds et livré avec voyant 220VFinition acier brosséLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


