Non retournablenouveau

Legrand - ART prise USB A+C 20W PD - Epure noir mat - AR67824

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - ART prise USB A+C 20W PD - Epure noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • couleur - noir

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973151008

Réf. Sonepar

00001315100

Réf. Fournisseur

AR67824

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

3000 mA

couleur:

noir

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9017

largeur d'appareil:

40 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...12 V

consommation d'énergie:

3.3 W

pays de fabrication:

FRANCE

Chargeur USB A+C 20W Power Delivery – finition épure noir mat, style moderne et discret Art d'Arnould

Les Atouts de l'article:

Double chargeur 1 poste USB A+C 20W Power delivery : cette technologie permet un niveau de charge plus rapideChargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme aux normes: CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)Un design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation. Bornes de connexion à vis

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand