Legrand - Atténuateur de ligne - Céliane - 100V 25W - 067307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - unité de commande
mode de pose - encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme - 0
avec fonction d'annonces vocales - Non
avec tuner - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060673079
Réf. Sonepar
00001067307
Réf. Fournisseur
067307
Marque
Legrand
composition:
unité de commande
mode de pose:
encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme:
0
avec fonction d'annonces vocales:
Non
avec tuner:
Non
RDS:
Non
avec affichage de la fréquence:
Non
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
2
capacité de charge de musique:
25 W
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
tension nominale:
100 V
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Atténuateur de ligne Céliane 100V 25W A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


