En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Autotransformateur monophase 230/400V 3,15kVA IP21 - 242265

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Autotransformateur monophase 230/400V 3,15kVA IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 3150 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973184310

Réf. Sonepar

00001318431

Réf. Fournisseur

242265

Marque

Legrand

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

3150 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.1 %

largeur:

250 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

330 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Autotransformateur monophasé 230/400V 3,15kVA avec indice de protection IP21 standard

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 4 mm²Borne secondaire : câble souple 4 mm²Classe d’isolation FCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.