Legrand - Autotransformateur triphase 230/400V 0,63kVA IP21 - 242198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 630 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973184211
Réf. Sonepar
00001318421
Réf. Fournisseur
242198
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
630 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
5.9 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
250 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
330 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Borne primaire : câble souple 2,5 mm²Borne secondaire : câble souple 2,5 mm²Classe d’isolation FCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


