Legrand - Autotransformateur triphasé IP21 - 2,5kVA - 042201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 2500 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060422011
Réf. Sonepar
00001042201
Réf. Fournisseur
042201
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
2500 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.6 %
largeur:
240 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
190 mm
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Autotransformateur triphasé - IP21- Puissance 2,5kVA- Borne primaire câble souple section 6mm²- Borne secondaire câble souple section 6mm²400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVAAlimentation et utilisation ~Conforme à la norme IEC 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


