Non retournable

Legrand - Autotransformateur triphasé - IP21 - 63kVA - 142208

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 63000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970544766

Réf. Sonepar

00001054476

Réf. Fournisseur

142208

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

63000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.6 %

largeur:

590 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP21

pays de fabrication:

FRANCE

Autotransformateur triphasé IP21 puissance 63kVA - conforme à la norme IEC 60076-11

Les Atouts de l'article:

Autotransformateur triphasé - IP21- Puissance 63kVA- Borne primaire câble souple section 70mm²- Borne primaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 70mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVAAlimentation et utilisation ~Conforme à la norme IEC 60076-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.