Legrand - Auxiliaire signalisation pour contacteur 40A et 63A - 5A 250V~ - O+F -0,5 module - 412431

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064124317

Réf. Sonepar

00001412431

Réf. Fournisseur

412431

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

Contacts auxiliaires inverseurs O+F pour contacteur 40A et 63A - Imax 5A tension 250V~ 50Hz à 60Hz - 0,5 module - pour signalisation de l’état de position des contacts du produit auquel il est associé

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire inverseur O+F5A 250V~ - 50Hz à 60Hz0,5 modulesPour contacteurs 40A et 63A (se monte à gauche du contacteur)1 auxiliaire maximum

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand