Legrand - Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 24V= - 041520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 100 dB
fréquence du signal sonore - 350...400 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060415204
Réf. Sonepar
00001041520
Réf. Fournisseur
041520
Marque
Legrand
volume:
100 dB
fréquence du signal sonore:
350...400 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
consommation d'électricité:
1 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Avertisseur industriel sonore 24V= - 1A100dB - IP20 - IK08Son continu, fréquence 350Hz à 400HzCycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


