Non retournable

Legrand - Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 48V= - 041521

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 48V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 100 dB

  • fréquence du signal sonore - 350...400 Hz

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060415211

Réf. Sonepar

00001041521

Réf. Fournisseur

041521

Marque

Legrand

volume:

100 dB

fréquence du signal sonore:

350...400 Hz

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

consommation d'électricité:

0.5 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 48V= - son continu fréquence 350Hz à 400Hz - fixation saillie ou encastrée

Les Atouts de l'article:

Avertisseur industriel sonore - 48V= - 0,5A100dB - IP20 - IK08Son continu, fréquence 350Hz à 400HzCycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.