Legrand - Bac + cadre métal 1 travée Drivia 2x18 + panneau Enedis + coffret Basique - 401444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970817822
Réf. Sonepar
00001081782
Réf. Fournisseur
401444
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
857 mm
largeur:
376 mm
profondeur:
166 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
166 mm
hauteur d'encastrement:
853 mm
largeur d'encastrement:
372 mm
profondeur intérieure:
166 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Bac avec cadre métal 1 travée 18 modules - Pour fixation dans cloisons sèchesPour :- 1 coffret 18 modules 2 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basiqueHauteur utile totale jusqu'à 850mmToutes configurations possibles dans la limite des dimensions utilesBac équipable de porte et de trappe réversible
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


