Legrand - BAES à phares à LEDs SATI connectable/adressable 2500 lm - Noir - 062633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 2500 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972656009
Réf. Sonepar
00001265600
Réf. Fournisseur
062633
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
2500 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
1 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
8
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
2
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5000...6500 K
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
93.5 mm
longueur:
285.5 mm
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
numéro RAL du boîtier:
9011
courant nominal:
13...60 mA


