Legrand - BAES d'evacuation permanent SATI ARCOR IP20 - 062540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 2.4 W
flux lumineux utile - 45 lm
pictogramme inclus - Oui
flux lumineux en mode veille - 3 lm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060625405
Réf. Sonepar
00001062540
Réf. Fournisseur
062540
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
puissance du système:
2.4 W
flux lumineux utile:
45 lm
pictogramme inclus:
Oui
flux lumineux en mode veille:
3 lm
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
système de contrôle:
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
mode de pose:
en saillie et encastré
classe de protection:
II
largeur:
79 mm
fonction:
éclairage d'évacuation
douille:
autre
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
appareillage:
ballast électronique
largeur d'encastrement:
58 mm
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
nombre de pôles:
4
longueur:
324 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
lampe fluorescente
type de commutation:
non permanent
nombre de têtes de luminaire:
1
longueur d’encastrement:
275 mm
matériau de la verrine:
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de batterie:
NiCd
tension nominale (Un):
0...0 V



