Legrand - BAES DBR ECO1 IP43 SATI AUTOD - 062534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
avec interrupteur à distance - Oui
système de contrôle - auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme - 15 m
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060625344
Réf. Sonepar
00001062534
Réf. Fournisseur
062534
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP43
source lumineuse fournie:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
système de contrôle:
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
mode de pose:
montage en saillie (mur)
classe de protection:
II
largeur:
125 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
longueur:
235 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de commutation:
non permanent
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
0...0 V


