Legrand - Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 24U -1226x800x800mm - 646751

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 810 mm

  • profondeur - 830 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971001510

Réf. Sonepar

00001100151

Réf. Fournisseur

646751

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

810 mm

profondeur:

830 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

400 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1226 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7016

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 24U - dimensions 1226x800x800mm - anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simpleDimensions : - Capacité : 24U- Hauteur : 1226mm- Largeur : 800mm- Profondeur : 800mm- Charge admissible : 400kgLivrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à cléÉquipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand