Legrand - Baie 19pouces LCS3 avec porte avant double capacité 42U - 2026x800x1000mm - 046343

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060463434

Réf. Sonepar

00001046343

Réf. Fournisseur

046343

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

420 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2026 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7016

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie 19pouces LCS3 avec porte avant double IP20 IK08 capacité 42U - 2026x800x1000mm - condamnation des 4 faces par serrure à clé - charge admissible 420kg - gris anthracite RAL7016 - entièrement démontable en cas d'accès difficile

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand