Legrand - Baie d'extension 19pouces LCS3 - porte avant simple capacité 42U -2026x800x800mm - 046333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060463335
Réf. Sonepar
00001046333
Réf. Fournisseur
046333
Marque
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
420 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2026 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7016
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


