Legrand - Baie Linkeo 19pouces - RAL7016 - 42U - 2026x800x600 - porte avant double montée - 646766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 810 mm
profondeur - 630 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971001602
Réf. Sonepar
00001100160
Réf. Fournisseur
646766
Marque
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
810 mm
profondeur:
630 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2026 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7016
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Baie 19pouces Linkeo - A porte avant double en verreDimensions : - Capacité : 42U- Hauteur : 2026mm- Largeur : 800mm- Profondeur : 600mm- Charge admissible : 400kgLivrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à cléÉquipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


