Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 47U 2274x800x1200mm - 446807

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baie serveur complète Linkeo DC pour Data Center 47U 2274x800x1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 780 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027311

Réf. Sonepar

00001202731

Réf. Fournisseur

446807

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

780 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2269 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

pays de fabrication:

TURQUIE

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Baie serveur 19pouces 42U complète et pré-assemblée 2274x800x1200mm noir RAL9005 pour charges jusqu'à 1500kg - équipée de portes, panneaux latéraux , 4 montants 19pouces, kit mise à la terre et pieds de nivellement

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand