Legrand - Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x600x1000mm sans porte et panneaux latéraux - 446824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
largeur - 600 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972027366
Réf. Sonepar
00001202736
Réf. Fournisseur
446824
Marque
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
largeur:
600 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
0
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2189 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


