Legrand - Barillet à clé et clé plate marquage aléatoire pour DPX3HP débro et commande - 423880

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971863460

Réf. Sonepar

00001186346

Réf. Fournisseur

423880

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

pays de fabrication:

FRANCE

Barillet à clé et clé plate avec marquage aléatoire pour verrouillage universel des commandes rotatives, commandes motorisées ou mécanismes débrochables - à associer à une serrure

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seulPermet le verrouillage des commandes rotatives, motorisées ou mécanismes débrochablesA associer à une serrureClé plateMarquage aléatoire

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand