Legrand - Barillet à clé pour poignée 034771 et 034772 pour armoire Altis - pour clé n°405 - 034784

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet à clé pour poignée 034771 et 034772 pour armoire Altis - pour clé n°405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060347840

Réf. Sonepar

00001034784

Réf. Fournisseur

034784

Marque

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Oui

Barillet à clé pour poignée 034771 et 034772 pour armoire Altis - pour clé n°405 - livré avec jeu de 2 clés

Les Atouts de l'article:

Barillet à clé pour armoire Altis Pour poignées références 034771 et 034772 Pour clé n°405 Livré avec jeu de 2 clés

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand