Non retournable

Legrand - Barillet clé plate EL43363 cdes rotatives déportées position ouverte DPX3250/160 - 422803

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet clé plate EL43363 cdes rotatives déportées position ouverte DPX3250/160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971010796

Réf. Sonepar

00001101079

Réf. Fournisseur

422803

Marque

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Barillet à clé plate cod. EL43363 pour verrouillage des commandes rotatives déportées en position ouverte des disjoncteurs de puissance boîtiers moulés DPX³250 et DPX³160

Les Atouts de l'article:

Barillet de verrouillage en position ouvert pour commande rotative déportée DPX³160 et DPX³250Avec clé plate cod. EL43363

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand