Non retournable

Legrand - Barillet double insert pour poignée 1/4 de tour - XL3HP 630 - 2CLKTDB

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet double insert pour poignée 1/4 de tour - XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - double panneton

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972591706

Réf. Sonepar

00001259170

Réf. Fournisseur

2CLKTDB

Marque

Legrand

type de fermeture:

double panneton

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Barillet double insert - pour poignée 1/4 de tour XL³HP 630 pour portes hauteur ? 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Empreinte double barre pour poignée 1/4 de tourCompatible avec poignée référence 2CLMT1 clé fournie

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand