Legrand - Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 924mm² - 037358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
courant assigné In - 1600 A
longueur - 1750 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060373580
Réf. Sonepar
00001037358
Réf. Fournisseur
037358
Marque
Legrand
modèle:
profil
courant assigné In:
1600 A
longueur:
1750 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Barre aluminium cuivre étamé en C section 824mm²Longueur 1780mmIntensité :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 1750A- si IP supérieur ou égal à IP30 : 1600A
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


