🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Barre Aluminium en C 6000A 1800mm XL3HP 6300 - 3BAL600180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre Aluminium en C 6000A 1800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 6000 A

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972662963

Réf. Sonepar

00001266296

Réf. Fournisseur

3BAL600180

Marque

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

6000 A

longueur:

1800 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

47 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteaux longueur 1800mm pour la distribution jusqu'à 6000A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteauxPour la distribution jusqu'à 6000ACompatible avec écrous marteaux 404494/95Fourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis IS et rail DIN 24 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand