En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Barre cuivre non percée 12x4mm - 180A admissibles - longueur 991,5mm - 037349

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 180 A

  • longueur - 991.5 mm

  • largeur - 4 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060373498

Réf. Sonepar

00001037349

Réf. Fournisseur

037349

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

180 A

longueur:

991.5 mm

largeur:

4 mm

hauteur:

12 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre cuivre non percée section 12x4mm pour raccordement des conducteurs de protection - 180A admissibles - longueur 991,5mm

Les Atouts de l'article:

Barre cuivre non percéeSection 12mm x 4mm - l admissible : 180A - Longueur : 991,5mmRaccordement des conducteurs de protection

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.