Legrand - Barre cuivre plate rigide - 75x5mm - 950/850A admissibles - L. 1750mm - 037459

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre cuivre plate rigide - 75x5mm - 950/850A admissibles - L. 1750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 850 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 6.5 mm

  • hauteur - 10.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³

EAN

3245060374594

Réf. Sonepar

00001037459

Réf. Fournisseur

037459

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

850 A

longueur:

1750 mm

largeur:

6.5 mm

hauteur:

10.5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre cuivre plate rigide à trous lisses section 75x5mm² - intensité 950A si IP inférieur ou égal à IP30 et 850A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 1750mm - trous Ø 10,5mm à 6,5mm

Les Atouts de l'article:

Barre cuivre plate rigide à trous lisses Section 75x5mm I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 950A- si IP supérieur à IP30 : 850A Ø trous : 10,5mm à 6,5mm Longueur 1750mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.