Legrand - Barre cuivre plate XL3HP 630 - 12x4mm avec étriers 36 modules - 2BPL36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
largeur - 715 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793179
Réf. Sonepar
00001279317
Réf. Fournisseur
2BPL36
Marque
Legrand
modèle:
plat
largeur:
715 mm
hauteur:
4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Barreaux de cuivre plats pour raccordement des conducteurs de protection à la terreComposition : 1 étrier 35mm², 6 étriers 16mm² et 74 étriers 10mm²Fourni avec vis et clips-écrousPour coffret et armoire XL³HP630 36 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


