🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Barre en C 630A - en aluminium cuivré étamé - 404432

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barre en C 630A - en aluminium cuivré étamé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971007314

Réf. Sonepar

00001100731

Réf. Fournisseur

404432

Marque

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

630 A

longueur:

1750 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre aluminium cuivré étamé en C 630A pour répartition VX³ hauteur 1600mm - permet les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand