Legrand - Barreau de blindage bloc de jonct à vis/ressort Viking3 - section 10x3mm long.1m - 037534

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barreau de blindage bloc de jonct à vis/ressort Viking3 - section 10x3mm long.1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 0

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060375348

Réf. Sonepar

00001037534

Réf. Fournisseur

037534

Marque

Legrand

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

0

isolé:

Non

dimension de trame:

1000 mm

mode de pose:

autre

couleur:

autre

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Barreau de blindage acier pour bloc de jonction à vis ou ressort Viking 3 - 10x3mm longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Barreau de blindage acier pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort 10x3mm Longueur 1m A utiliser avec butées de blocage référence 037512

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.