Legrand - Barreau de terre laiton XL3HP 630 - 24 modules - 2BPE24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barreau de terre laiton XL3HP 630 - 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 450 mm

  • largeur - 6.5 mm

  • hauteur - 12 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972793131

Réf. Sonepar

00001279313

Réf. Fournisseur

2BPE24

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur:

450 mm

largeur:

6.5 mm

hauteur:

12 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ITALIE

Barreau de terre laiton - avec 38 trous et longueur 416mm à fixer sur supports intégrés dans les coffrets ou sur butée de blocage - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Barreau de laiton pour le raccordement des conducteurs de protectionBarre de mise à la terre en laiton avec 2 trous Ø9mm et 36 trous Ø5,3mmLongueur 416mmFourni avec supportsPour coffret et armoire XL³HP630 24 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand