🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Barres cuivres rigides DPX3160 horiz jeu de barres alu 800A VX3 en gaine câbles - 404473

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides DPX3160 horiz jeu de barres alu 800A VX3 en gaine câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044738

Réf. Sonepar

00001404473

Réf. Fournisseur

404473

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³160 horizontal avec ou sans différentiel en armoire XL³800 et XL³4000 sur jeu de barres aluminium 800A VX³ en gaine à câbles - livrées avec visserie

Les Atouts de l'article:

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 800A VX³Pour raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur jeu de barres en gaine à câblesPour un DPX³160 avec ou sans différentiel

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand