Legrand - Barres cuivres rigides DPX3630 horiz jeu de barres alu 800A VX3 en gaine câbles - 404475

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barres cuivres rigides DPX3630 horiz jeu de barres alu 800A VX3 en gaine câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DPX³

EAN

3245064044752

Réf. Sonepar

00001404475

Réf. Fournisseur

404475

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

630 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³630 horizontal avec ou sans différentiel en armoire XL³800 et XL³4000 sur jeu de barres aluminium 800A VX³ en gaine à câbles - livrées avec visserie

Les Atouts de l'article:

Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 800A VX³ Pour raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur jeu de barres en gaine à câbles Pour un DPX³630 avec ou sans différentiel

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.